Ausführung:
Produktfarbe: Beige
Gute Haltekraft, die ein Ablösen oder Aufwölben verhindert// Zur Anwendung im Innenbereich
Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit// Gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösemitteln
Die Krepppapierunterlage ist anpassungsfähig und bleibt intakt, wenn sie um Ecken herum gelegt wird
Beständig gegen mittlere Ofentemperaturen von bis zu 100 °C/1 h
Beschreibung:
Das Abdeckklebeband 30E ist ein dickes Kreppklebeband mit guter Wasserfestigkeit für gewerbliche Anwendungen.
Merkmal:
Durch sein dickes Trägermaterial lassen sich saubere Linien erzielen// Geeignet zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
Entwickelt für den Einsatz im Innenbereich
Hinweis:
Universal-Abdeckband für industrielle Lackierarbeiten
Zum Trocknen und Aushärten von Farben und Lacken an der Luft oder im Ofen
Zum Bündeln, Halten oder Kennzeichnen