Ausführung:
Abriebfester Schutzfilm mit einem druckempfindliche Klebstoff
Schutz von industriellen Oberflächen vor Schäden durch Abrieb, Kratzer, Erosion, UV-Strahlung und kleinere Stößen
Gesamtlänge: 32.918 m
Gesamtbreite: 121.92 cm
Langlebig
Beschreibung:
PU Schutzfolien haben eine gute langlebige Klebekraft und höhere mechanische Eigenschaften als PE oder PVC Schutzfolien z.B. Lackschutzfolien, die vor Steinschlag schützen, für Motorhauben, Heckschweller etc. Sie weisen bessere Luftströmungswerte z.B. bei Windrädern auf und sind EN 455452 zertifiziert. Zudem dient ein Papierliner zur Unterstützung der Schneid- und Stanzfähigkeit.
Merkmal:
Abriebfester Schutzfilm mit einem druckempfindliche Klebstoff// Abriebfester Schutzfilm mit einem druckempfindliche Klebstoff
Schutz von industriellen Oberflächen vor Schäden durch Abrieb, Kratzer, Erosion, UV-Strahlung und kleinere Stößen// Schutz von industriellen Oberflächen vor Schäden durch Abrieb, Kratzer, Erosion, UV-Strahlung und kleinere Stößen
Robust// Robust
Transparent// Transparent
Langlebig// Langlebig
Flexible und gute Anpassungsfähigkeit an 3-dimensional geformte Oberflächen// Flexible und gute Anpassungsfähigkeit an 3-dimensional geformte Oberflächen
Einfache Applikation// Einfache Applikation