• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stahlvisier V4G mit Sonnenschild, Lichtreduktion: 35%

Artikel-Nr.: 7100046846
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Visier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100046846
EAN / GTIN 04046719943463
Herstellernummer 7100046846
L-Nummer L01110 809

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Alle Netzvisiere sind nach der Europäischen Norm EN 371 getestet und zugelassen und erfüllen die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung).

Beschreibung:

Das 3M™ Netzvisier V4G ist ein Stahlvisier mit Standardschirm und mattschwarzem Finish, das zum Schutz vor fliegenden Spänen und Splittern dient.

Merkmal:

Schützt hervorragend vor fliegenden Spänen und Splittern
Netzvisier aus Stahl mit Standard-Schirm und einem mattschwarzen Finish
Passend für 3M™ Schutzhelme
Maschengröße: Ø 0,24 1,8 x 1,8 mm
Getestet und zugelassen gemäß der europäischen Norm EN 371
Erfüllt die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung)

Hinweis:

Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb