Ausführung:
Produktfarbe: Hi-Viz
Der kurze Schirm ermöglicht ein größeres Sichtfeld.
Flache Oberfläche, auf die Logo, Markenname usw. gedruckt werden können
Leicht abgerundetes Design, damit der Helm nicht an Ästen o. Ä. hängenbleibt.
Lederschweißband
Beschreibung:
Der 3M™ Schutzhelm G3001MUV100V-GB in Warnfarbe verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Leder, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist. Er bietet außerdem eine elektrische Isolierung bis 1000 VAC.
Merkmal:
Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Elektrische Isolierung bis 1000 VAC
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
Hinweis:
Baugewerbe, Landwirtschaft