Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Size: Large
Hergestellt aus einem langlebigen, weichen, lautlosen, fusselarmen Stoff, der hohen Komfort bietet
Hervorragendes Sichtfeld, insbesondere nach unten.
Kein Aufbau erforderlich
Beschreibung:
Die Kopfbedeckung mit integriertem Kopfband bedeckt Kopf, Gesicht, Hals und Schultern und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 - Flüssigspritzer und geringer Schlagschutz (Grad F), dieselbe Einstufung für Stoßbeständigkeit wie einige Schutzbrillen. Die Haube wird mit einem doppelschichtigen laminierten Folienmaterial hergestellt und stellt eine kostengünstige und praktische gebläseunterstützte Lösung dar. Das integrierte Kopfband ist geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen häufig die gesamte Kopfbedeckung ausgetauscht werden muss, wie die Arzneimittelherstellung, oder in Situationen, in denen der Oberstoff weniger beschmutzt wird. Zur Entsorgung können das Haubenmaterial und die Luftleitungskomponenten leicht voneinander getrennt und den entsprechenden Abfällen zugeordnet werden.
Merkmal:
Kopfbedeckung mit integriertem Kopfband, die Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz bietet
Bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 - Flüssigspritzer und geringer Schlagschutz (Grad F), dieselbe Einstufung für Stoßbeständigkeit wie Schutzbrillen.
Nach dem Auspacken sofort einsetzbar
Hinweis:
Electrical, assembly, cleaning