• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Metal Finishing gewickelte Kompaktscheibe MF-WL, 203 mm x 25,4 mm x 76 mm, 5A MED

Artikel-Nr.: 7100000490
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100000490
EAN / GTIN 50048011018718
Herstellernummer 7100000490
L-Nummer L51710 1406

Beschreibung

Ausführung:

Gewickelte Faservlies-Scheibe
Imprägnierung
Offene Konstruktion
Spezielles Finishing Vlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Beschreibung:

Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium

Merkmal:

Gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Universeller Einsatz für die meisten Finish Anwendungen
Durch gleichmäßige Kornverteilung kein Abweichen im Oberflächenbereich
Einsatz auf Maschinensystemen
Erhöhung der Standzeit

Hinweis:

Use to blend and match 3 or 4 mill finishes on stainless steel and to create brushed or satin finishes on items such as cutlery, appliance trim, builders’ hardware, and plumbing fixtures.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb