Bügelgripzange in C-Form mit beweglichen Spannbacken, ganze Länge: 455mm

Artikel-Nr.: 709401 455
auf Anfrage
Sofort lieferbar
414 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 455 mm
Spannweite 220 mm
Ausladung 250 mm
Spannbacken beweglich
Oberfläche vernickelt
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709401 455
EAN / GTIN 4062406241063
Herstellernummer 709401 455

Beschreibung

Ausführung:

Hoher, weitausladender Bügel für besonders große Reichweite. Zangenkörper mit Verstellschraube, Klemm- und Lösehebel. Griffe und Bügel vernickelt.
Mit beweglichen Spannbacken für schonendes Spannen.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Spannen von Profilmaterial bei Bohr-, Schweiß- oder Schraubarbeiten; große Reichweite.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708301 Gr. 10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb