Schwere Beißzange, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 706615 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
939 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 9243
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706615 180
EAN / GTIN 4045197609533
Herstellernummer 706615 180

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Modell, verschleißfest. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert.

Norm:

DIN ISO 9243

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb