• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeul-Hebeleisen L.460mm L.200mm

Artikel-Nr.: 70220001
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
Produktart Montiereisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70220001
EAN / GTIN 4018754041688
Herstellernummer 70220001
L-Nummer L60010 2541

Beschreibung

Merkmal:

  • L1: 460 mm
  • L2: 200 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Gewicht: 1866 g
  • Breite mm (b): 155 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb