• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummi-Kompositionshammer L.320mm 317g 90Shore

Artikel-Nr.: 70140001
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70140001
EAN / GTIN 4018754041237
Herstellernummer 70140001
L-Nummer L60010 4619

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus zäh-hartem Gummi mit einer Härte von ca. 90 Shore A
  • Nach DIN 5128-90
  • Mit poliertem Eschenstiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 55 mm
  • Härtegrad: 90 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 90 mm
  • Länge mm (L): 320 mm
  • Gewicht: 317 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb