• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausbeul-Pinnhammer Kopf-D.30mm L.300mm

Artikel-Nr.: 70130013
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70130013
EAN / GTIN 4018754041213
Herstellernummer 70130013
L-Nummer L60010 3876

Beschreibung

Merkmal:

  • Schlagfläche: 30 mm
  • Flachkontakte: 25 x 5 mm
  • Durchmesser (mm): 30 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 115 mm
  • Länge mm (L): 310 mm
  • Gewicht: 344 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb