• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447, 152 mm x 228 mm, A VFN

Artikel-Nr.: 7000120942
  • Mindestbestellmenge: 60 Stk.
  • Bestellschritt: 60 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000120942
EAN / GTIN 50048011240379
Herstellernummer 7000120942
L-Nummer L51710 1281

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 22.86 cm
Gesamtbreite: 15.24 cm

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Production Handpad 8447 besteht aus Faservlies und Aluminiumoxid-Mineral, um unser gleichmäßigstes Finish zu bieten. Verwenden Sie unsere vielseitigen 8447 Pads von Hand, mit einem Handblock für einen gleichmäßigen Abrieb bei der Reinigung und Vorbereitung von Oberflächen.

Merkmal:

Anpassungsfähiges Gewebe für schwer zugängliche Bereiche und Ecken
Weniger aggressiv
Vielseitig einsetzbar, entweder von Hand oder mit einem Handpad-Block

Hinweis:

Use for pre-paint scuffing, finishing, contour finishing, blending and cleaning

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb