• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband repulpierbar 900

Artikel-Nr.: 7000116501
  • Mindestbestellmenge: 96 Stk.
  • Bestellschritt: 96 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116501
EAN / GTIN 05900422002413
Herstellernummer 7000116501
L-Nummer L01310 2035

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtbreite: 12 mm

Beschreibung:

Das doppelseitige Spleißklebeband 900 ist ideal für dauerhafte Überlappungsverbindungen auf beschichteten Papieren. Es kombiniert hohe Anfangshaftung mit ausgezeichneter Hitzebeständigkeit.

Merkmal:

Hitzebeständig bis 204 ⁰C// Hitzebeständig bis 204 ⁰C
Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)// Wasserdispergierbar nach TAPPI UM-213 (A)
Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen// Optimaler Klebstoff für unterschiedlichste Papiere & Grammaturen

Hinweis:

Use for overlap finished splice applications

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb