Ausführung:
Produktfarbe: blau
100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 38 mm
Beschreibung:
3M™ Spleißklebeband 906B ist wasserdispergierbar und wurde für den fliegenden Rollenwechsel an Offline-Streichmaschinen der Papierindustrie entwickelt. Unser Klebeband wird auf einem einfach ablösbaren, halbgebleichten, repulpierbaren Schutzpapier geliefert.
Merkmal:
Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern// Haftstarker Klebstoff mit hoher Scherfestigkeit für die Endlosverklebung und das Kleben auf dem Rollenkern
100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A// 100 % repulpierbar – die Abfalltrennung der Spleiße entfällt: erfüllt oder übertrifft TAPPI UM-213, Verfahren A
Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben// Erfüllt die Anforderungen der Verordnungen über indirekte Lebensmittelzusatzstoffe wie in 21 CFR 176.170 und 21 CFR 176.180 beschrieben
Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C// Ausgezeichnete thermische Beständigkeit bis zu 204 °C
Hinweis:
Use for flying splices at the off-machine coater (OMC) in paper mills