Ausführung:
Produktfarbe: Gelb
Size: 53-62 cm
Leicht abgerundetes Design, damit der Helm nicht an Ästen o. Ä. hängenbleibt.
Die Helm-Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen.
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben.
Beschreibung:
Der gelbe 3M™ Schutzhelm G3001NUV-GU verfügt über einen Ratschenverschluss sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist. Er bietet außerdem eine elektrische Isolierung bis 440 VAC.
Merkmal:
Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
Elektrische Isolierung bis 440 VAC
Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht
Hinweis:
Baugewerbe, Landwirtschaft