Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Produkttyp: Sprechanlagensystem
Produktfarbe: Schwarz
Für Stromversorgung, Headsets, PTT-Funktion und Mobilstationen sind Kabel bereitgestellt, die an das Gerät angeschlossen werden
Beschreibung:
Die Marke 3M™ PELTOR™ ist ein angesehener Weltmarktführer für Gehörschutz- und Kommunikationslösungen. Mit Produktionsstätten in mehreren Ländern, einschließlich EMEA, liefert 3M PELTOR sowohl traditionelle Über-Ohr- als auch innovative Im-Ohr-Lösungen an die Industrie weltweit sowie an taktische Eliteeinheiten des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden. Die Marke PELTOR ist für den harten Einsatz im Beruf konzipiert
Merkmal:
Die 3M™ Peltor™ Fahrzeugsprechanlage ist eine Sprechanlage mit Peltor™ Rally-Verstärkern
Das System ist für die Verwendung in Fahrzeug auf dem Land und auf dem Meer bestimmt und verbindet Vollduplex-Kommunikation mit Anschlussmöglichkeit an eine Mobilstation/Funkgerät(e)
Die Fahrzeugsprechanlage ist in einer feuchtigkeits- und stoßbeständigen Metallkapsel untergebracht
Für Stromversorgung, Headsets, PTT-Funktion und Mobilstationen sind Kabel bereitgestellt, die an das Gerät angeschlossen werden