Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Ausgezeichnete Stabilität
Optimale Sicherheit
Die Netzvisiere sind passend für 3M™ Schutzhelme.
Alle Netzvisiere sind nach der Europäischen Norm EN 371 getestet und zugelassen und erfüllen die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung).
Beschreibung:
Das 3M™ Netzvisier V4CK ist ein Edelstahlvisier mit kurzem Schirm und mattschwarzem Finish, das zum Schutz vor fliegenden Spänen und Splittern dient.
Merkmal:
Schützt hervorragend vor fliegenden Spänen und Splittern
Netzvisier aus Edelstahl mit Standard-Schirm und einem mattschwarzen Finish
Passend für 3M™ Schutzhelme
Maschengröße: Ø 0,24 1,8 x 2,5 mm
Getestet und zugelassen gemäß der europäischen Norm EN 371
Erfüllt die Anforderungen für erhöhte Robustheit (S-Kennzeichnung)
Hinweis:
Zur Verwendung mit 3M™ Schutzhelmen