• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A, 180 mm x 22 mm, 60+, konisch

Artikel-Nr.: 7000104366
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000104366
EAN / GTIN 05902658650611
Herstellernummer 7000104366
L-Nummer Z56869 60

Beschreibung

Ausführung:

Entwickelt, um mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn schneller zu schleifen und eine höhere Lebensdauer zu erzielen
Niedrige Schleiftemperatur reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls sowie hitzebedingte Spannungsrisse.
Fächerschleifscheiben können in einem einzigen Schritt schleifen und überblenden, daher können sie häufig Fiber- und Schruppscheiben ersetzen.
Die widerstandsfähige schwere Y-Viskoseunterlage zeichnet sich durch eine kontrollierte, gleichmäßige Abnutzung aus und ermöglicht daher Vollauslastung bei Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.
Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet eine ausgezeichnete Abtragsrate bei Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Unsere Scheiben sind ideal für flächige Bereiche oder Außenkanten geeignet, insbesondere wenn es auf die Oberflächenqualität und die Kantenstabilität ankommt.

Merkmal:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products with 3M Precision Shaped Grain
Cool operating temperature decreases metal discolouration/oxidation and heat related stress cracks
Flap discs grind and blend in a single step meaning they can replace bonded wheels and fibre discs
Durable Y-weight poly-cotton backing delivers controlled even wear allowing full use on low to medium-high pressure applications
Incorporated grinding aid reduces grinding temperatures on heat sensitive alloys increasing longevity
Offers a great balance of fast cut and long life

Hinweis:

Apparatebau
Behälterbau
Edelstahlbearbeitung
Geländerbau
Instandhaltung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb