• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Weiß, 38/19 mm, 50 m

Artikel-Nr.: 7000098910
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000098910
EAN / GTIN 08712403036655
Herstellernummer 7000098910

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Schrumpfrate: 2:1
Gesamtlänge: 50 m
Flexibel
Beständig gegen Kupferkorrosion

Beschreibung:

Der weiße dünnwandige Polyolefin-Warmschrumpfschlauch SFTW-202A ist selbstverlöschend und verfügt über eine gute chemische und thermische Beständigkeit. Schrumpfrate 2:1, Temperaturbereich -55°C - +135°C

Merkmal:

Temperaturbereich: -55°C - +135°C
Durchmesserbereich von 1.2 mm bis 102.0 mm
Hohe Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
Gute chemische Beständigkeit
Selbstverlöschend
Beständig gegen Pilzbefall
Schlauchmaterial: Polyolefin, hochflexibel

Hinweis:

Elektrische Isolierung
Schutz vor mechanischen Einflüssen
Farbkennzeichnung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb