• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 94-EB 64-1 QTII Endverschlußgarnitur, 1 Leiter, 18/30 kV Innenraum 1x 120 - 240 mm², 12/20 kV Freiluft 1x 185 -500 mm²

Artikel-Nr.: 7000092173
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000092173
EAN / GTIN 08021684150074
Herstellernummer 7000092173

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger, kaltschrumpfender Endverschluss mit integrierter refraktiver Feldsteuerung
Kriechstromfester und witterungsbeständiger Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk
Schlanke Bauweise
Permanenter radialer Anpressdruck
Einfache Montage durch Herausziehen der Stützwendel

Beschreibung:

Einteiliger kriechstromfester Kaltschrumpf-Endverschluss aus HTV-Silikon-Kautschuk für alle nach VDE und TGL kunststoffisolierten Leiter-Kabel geeignet.

Merkmal:

Kein zusätzliches Werkzeug, wie z.B. Schrumpfbrenner, erforderlich.
Die Endverschlußgarnitur enthält alle für die Montage notwendigen Bauteile, jedoch keine Kabelschuhe.
3 Endverschlüsse pro Garnitur.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb