• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotch-Weld™ Rundschnur auf Butylkautschukbasis 5313, Schwarz, Durchmesser 8 mm x 6 m

Artikel-Nr.: 7000079798
  • Mindestbestellmenge: 15 Stk.
  • Bestellschritt: 15 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000079798
EAN / GTIN 53134375038442
Herstellernummer 7000079798
L-Nummer L01310 515

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Gute Witterungsbeständigkeit
Unter Druck verformbar
Gesamtbreite: 8 mm
Gute Treibstoffbeständigkeiten

Beschreibung:

Dichtband auf Butylkautschukbasis. Unter Druck verformbar. Selbstklebend mit hoher Klebkraft. Dauerplastisch und witterungsbeständig. Geeignet zur Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung. Gute Adhäsion zu Metallen, Glas, Kunststoffen.

Merkmal:

Dichtband (dauerplastisch)// Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
gute Adhäsion zu Metallen, Glas und vielen Kunststoffen – zeigt keine Verfärbung auf PVC sowie lackierten Flächen// Gute Witterungsbeständigkeit
nicht härtend – unter Druck verformbar// Unter Druck verformbar
als Rund- oder Flachprofil in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich// Gleicht Toleranzen aus
Besonders geeignet für Dichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung
Erhältlich als Rund- oder Flachprofil
Gute Selbstklebeeigenschaft
Hohe Klebkraft

Hinweis:

Gute Adhäsion zu Metallen, Glas und Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb