• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Temflex™ 1800 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0,15 mm

Artikel-Nr.: 7000076787
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000076787
EAN / GTIN 53134375325443
Herstellernummer 7000076787
L-Nummer L01310 242

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Kann über- und unterirdisch verwendet werden
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 50 mm

Beschreibung:

3M™ Temflex™ Vinyl Isolierband 1800, schwarz ist ein 0,2 mm dickes, universell einsetzbares Isolierband. Dieses Klebeband ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet.

Merkmal:

Die Kombination aus Kunstharz-Kleber und PVC-Trägermaterial bietet einen hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz
Überragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Säuren, Laugen, Feuchtigkeit, Kupferkorrosion und verschiedene Witterungsbedingungen
Kann über und unter der Erde verwendet werden
Hohe elektrische Festigkeit bei Nässe
Hervorragender mechanischer Schutz bei minimalem Volumen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb