• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schweißbadsicherungsband SJ8069, silber, 20/CV

Artikel-Nr.: 7000073408
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000073408
EAN / GTIN 04001895200526
Herstellernummer 7000073408

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Gesamtbreite: 500 mm

Beschreibung:

Halbflexible Schweißbadsicherungssysteme auf Keramikbasis mit selbstklebendem Aluminumträgermaterial.

Merkmal:

Einsetzbar bei allen Lichtbogen-Schweißverfahren.// flexibel
Direkter Einsatz von mechanisierten und automatisierten Schweißverfahren ohne Änderungen der Bauteile für Minimierung der Nahttoleranzen erhöht Produktivität und reduziert Kosten.// nageldicht
bis -18 ⁰C einsetzbar// Geringe Nacharbeit, d.h. weniger Verlust von Schweißgut, schnellere Bearbeitung und bessere Arbeitsbedingungen.
Problemlose und schnelle Anbringung durch selbstklebenden Aluminiumträger, dieser ist mit einer Schutzfolie abgedeckt.// bis zu 6 Monate UV-beständig
Schweißverfahren ohne Änderungen der Bauteile für Minimierung der Nahttoleranzen erhöht Produktivität und reduziert Kosten// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen
Einsparung von Handlagen mit abschließendem Ausschleifen oder Fugen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb