Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Erweiterte Design-Möglichkeiten
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19 mm
Senkung von Produktionskosten
Beschreibung:
Ideal für Verklebungen von PE und PP.
Merkmal:
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Hohe Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PE und PP
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Reduzierte Nachbearbeitung
0,6 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus Acrylat-Klebstoff für Materialien mit geringer Oberflächenenergie// Schnelle und einfache Verbindungen
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden// Senkung von Produktionskosten
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Ideal für Kunststoffe und niederenergetische Werkstoffe (z.B. PE oder PP)
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP// Ideal für Kunststoffmaterialien und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie PE oder PP
Hinweis:
Für den Innen- und Außenbereich
Zur Verbindung von Kunststoffen wie z.B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z.B. PE oder PP
Für den Innenbereich