• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4919F, schwarz, 9 mm x 33 m, 0,6 mm

Artikel-Nr.: 7000072326
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
  • Bestellschritt: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000072326
EAN / GTIN 04001895847837
Herstellernummer 7000072326
L-Nummer L01310 752

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Hohe Weichmacherbeständigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 9 mm
Reduzierte Nachbearbeitung

Beschreibung:

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher und mittlerer Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe, Lacke oder Glas. Hohe Weichmacherbeständigkeit (z.B. bei PVC-Substraten).

Merkmal:

Hohe Anpassungsfähigkeit// Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Hohe Weichmacherbeständigkeit// Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design// Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus Acrylat-Klebstoff für Festigkeit und Anpassungsfähigkeit in anspruchsvollen Anwendungsgebieten, vor allem auf Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie// Erweiterte Design-Möglichkeiten
Reduzierte Nachbearbeitung// Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße// Schnelle und einfache Verbindungen
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen// Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Auf rauen und unebenen Oberflächen einsetzbar// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Für Weich-PVC geeignet// Hohe Weichmacherbeständigkeit
Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium)
Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb