• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Thermal Transfer Retroreflektierende Folie 3922DSL, Weiß, 305 mm x 300 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000068216
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000068216
EAN / GTIN 04001895803598
Herstellernummer 7000068216

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Bedruckbar im Basisdruck
Gesamtlänge: 300 m
Gesamtbreite: 305 mm
Hochtemperaturbeständig

Beschreibung:

3M™ Hochtemperaturbeständige Folie 3922DSL weiß matt, ist eine gegossene Acrylatfolie (Dicke 0,050mm), ausgestattet mit einem Acrylatklebstoff der Serie 150 (Dicke 0,020mm). Schutzpapier: Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert (Dicke 0,075mm).

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Flexo- und Thermotransferdruck
Sehr gute Witterungsbeständigkeit
Tempertaurbeständig von -40°C bis +300°C
UL anerkannt
Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck
Übertragungssicher

Hinweis:

für den Einsatz bei hohen Temperaturanforderungen wie z.B. in der Leiterplatten-, Stahl- oder Automobilindustrie
Für die Verklebung um Ecken und Kanten
Für glatte, strukturierte und pulverlackierte sowie hoch- und niederenergetische Untergründe

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb