Ausführung:
Gesamtlänge: 9000 mm
Gesamtbreite: 120 mm
Beschreibung:
Das Scotch-Brite™ Surface Conditioning Film Backed Vliesband ist ein Band mit einer verstärkten Nylonfolie auf der Rückseite, das glatt und dehnungsbeständig ist. Unsere Bänder sind für effizientes Reinigen, Finishen, Verblenden und Entgraten konzipiert. Sie arbeiten gut, wenn eine reduzierte Reibung erforderlich ist.
Merkmal:
Die Folienrückseite bietet gute Flexibilität und reduziert die Reibung
Verleiht ein gutes Finish oder entfernt Grate, ohne das Werkstück auszufugen oder zu unterschleifen
Die Bänder sind belastbar und bieten ein gleichmäßiges Finish
Hinweis:
Use for cleaning, finishing, blending and deburring.
Belts work well with platens, or when reduced friction is required
Use to start finishing applications