Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen, viele Säuren, Lösungsmittel und UV-Strahlung
Gesamtlänge: 6 m
Gesamtbreite: 19 mm
VDE Prüfzeichen, UL Zertifizierung
Beschreibung:
Scotch® Super 88 Vinyl Elektro-Isolierband ist ein Premium-PVC-Isolierband, das sich für Anwendungen bei allen Witterungsbedingungen eignet. Dieses Elektro-Isolierband bietet durch eine Kombination aus einem elastischen Trägermaterial und einem stark haftenden Klebstoff feuchtigkeitsbeständigen elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen.
Merkmal:
Die Kombination von druckempfindlichem Kautschuk-Harz-Klebstoff und elastischem PVC-Trägermaterial bietet hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz.
Wetterbeständiges PVC-Isolierband der Premium-Klasse
Bietet einen feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen
UL, CSA und VDE-zertifiziert
Geeignet für einen Temperaturbereich von -18 bis 105 °C.
Hinweis:
Elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV
Isolation von Kabel, Leitungen, Anschlüssen und Verbindern
Umwickeln von Kabeln und Abzweigungen
Reparatur von beschädigten Isolationen
Kabelmantelreparatur
Schutz vor äußeren Einflüssen, wie UV-Strahlung, Laugen, Feuchtigkeit etc.