• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Filmklebeband 5490

Artikel-Nr.: 7000050122
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000050122
EAN / GTIN 50021200072791
Herstellernummer 7000050122
L-Nummer L01310 1826

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hohe Temperaturbeständigkeit
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 1.3 cm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Im Gegensatz zur geschälten Version 5480/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet.

Merkmal:

Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien// Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien
Hohe Temperaturbeständigkeit// Hohe Temperaturbeständigkeit
Extrudiertes PTFE liegt auf geraden Oberflächen besser auf als geschältes PTFE// Extrudiertes PTFE liegt auf geraden Oberflächen besser auf als geschältes PTFE
Schafft eine extrem glatte Oberfläche// Schafft eine extrem glatte Oberfläche
Beonders zur gleitenden Ausrüstung gerader Oberflächen geeignet// Beonders zur gleitenden Ausrüstung gerader Oberflächen geeignet
Klebeband aus extrudiertem PTFE rollt sich beim Abwickeln kaum zusammen// Klebeband aus extrudiertem PTFE rollt sich beim Abwickeln kaum zusammen
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C// Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C

Hinweis:

Durch seine hohe mechanische Festigkeit und die klebeabweisende Oberfläche eignet sich dieses Band als Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Klebeabweisende Beschichtung von Rollen, Walzen, Tafeln u. v. m., die mit klebrigen Substanzen oder Chemikalien in Berührung kommen
Zum Auskleiden von Rutschen, Durchführungen und Rohrleitungen
Abschirmung gegen und Schutz vor Chemikalien
Zum Umwickeln von Führungswalzen, um Reibung zu verringern
Geräuschdämmung bei Teilen, deren Oberflächen aneinander reiben
Trennmittel zur Klebung von Verbundmaterial

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb