• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M ™ Vibrationsdämpfungsband 436, Silber, 152 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000049126
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000049126
EAN / GTIN 50051138956528
Herstellernummer 7000049126

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 15.2 cm

Beschreibung:

Weichaluminium-Klebeband mit alterungsbeständigem Synthese-Kautschuk-Kleber, abgedeckt mit einer Schutzfolie.

Merkmal:

Schwingungsdämpfende Eigenschaften machen dieses Klebeband zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Transport, Haushaltsgeräte, allgemeine Industrie und mehr
Die Kältebeständigkeit ermöglicht es dem Band, bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu -60°C zu arbeiten.
Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Belastung, wodurch die Leistung in vielen schwierigen Anwendungen gewährleistet ist.
Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb