• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 436

Artikel-Nr.: 7000049121
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000049121
    EAN / GTIN 50051138956290
    Herstellernummer 7000049121
    L-Nummer L01310 731

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Gesamtlänge: 32.91 m
    Gesamtbreite: 50.8 mm

    Beschreibung:

    Weichaluminium-Klebeband mit alterungsbeständigem Synthese-Kautschuk-Kleber, abgedeckt mit einer Schutzfolie.

    Merkmal:

    Durch Schutzabdeckung gut geeignet zur Herstellung von Stanzteilen
    Die Kältebeständigkeit ermöglicht es dem Band, bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu -60°C zu arbeiten.
    Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Belastung, wodurch die Leistung in vielen schwierigen Anwendungen gewährleistet ist.

    Hinweis:

    Zur Abschirmung von Hitzeeinstrahlung, Feuchtigkeit u. v. m.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb