Ausführung:
Produktfarbe: Translucent Blue
Hochtemperatur-Farblinienband
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Einsetzbar in sich wiederholendenTrockenzyklen bis zu 160°C über eine Stunde
Beschreibung:
Dieses Klebeband eignet sich für Mehrfarblackierungen oder andere Anwendungen, die einen schwierigen Farbkantenverlauf haben.
Merkmal:
Geringe Dicke
Lösemittel- und Wasserbeständigkeit
Durchbluten des Klebebandes wird verhindert
Gut in der Anwendung mit wasserbasierenden und lösemittelhaltigen Lacksystemen
Leichtes Maskieren in engen Kurven
Hohe Soforthaftung
Sehr gute Anpassungsfähigkeit
Sehr gute Dauerhaltekraft
Sehr hohe Reiß- und Dehnfähigkeit
Hinweis:
Mehrfarblackierungen mit schwierigem Farbkantenverlauf, z.B. für Applikationen an Stoßfängern, Türschwellern u. v. m.