• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumfolie 7800, Silber matt, 508 mm x 508 m

Artikel-Nr.: 7000048578
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048578
EAN / GTIN 00021200687310
Herstellernummer 7000048578

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Formbar um Ecken & Kanten
Gesamtlänge: 508.4 m
Gesamtbreite: 508 mm
Prägbar

Beschreibung:

3M™ Aluminiumfolie 7800, silber matt, (Foliendicke 0,050 mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 320 (Dicke 0,040 mm)und einem polybeschichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,017mm) ausgestattet.

Merkmal:

Bedruckbar im Sieb-, Buch-, Flexodruck
Gute Lösungsmittelbeständigkeit
Temperaturbeständig von -40°C bis +180°C
UL und CSA anerkannt

Hinweis:

Folien für pulverlackierte, niedrigenergetische oder leicht ölige Untergründe
Für die Verklebung um Ecken und Kanten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb