Ausführung:
Robuste, dichte und formflexible Scheibe für ein professionelles Finish – die Oberfläche des Werkstücks wird nicht unterschliffen, ausgerieben oder verformt
Geeignet für alle Arten von Metall, Verbundstoff und Glas – mit derselben Scheibe können mehrere Arbeiten erledigen werden
Gewickelte Faservlieskonstruktion – für den ruhigen Lauf der Scheibe und ein gleichmäßiges, ausgezeichnetes Finish
Einzigartiges Kunstharzsystem – minimiert Schmieren und dadurch Zeitaufwand für die Oberflächenreinigung
Geringe Hitzeentwicklung – reduziert das Risiko, dass sich wärmeempfindliche Materialien verfärben und verziehen
Beschreibung:
Die Scotch-Brite™ EXL Entgratungsscheibe zeichnet sich durch ein besonderes Kunstharzsystem aus, das Schmiereffekte vermeidet und so Reinigungs- und Vorbereitungszeit spart. EXL Entgratungsscheiben sind mit Siliciumcarbid- oder Aluminiumoxid-Schleifmineral erhältlich.
Merkmal:
Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates
Hinweis:
Entgraten, Glätten und Polieren aller Arten von Metall und Verbundstoff zur Herstellung einer glatten, sauberen Oberfläche