• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe CP-WL, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7A FIN

Artikel-Nr.: 7000045987
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000045987
EAN / GTIN 50048011032707
Herstellernummer 7000045987

Beschreibung

Ausführung:

Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugängliche Stellen
Gleichmäßiges Finish
Kein Abweichen im Oberflächenbild
keine Veränderung der Werkstückgeometrie

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe CP-WL mit mittlerem Härtegrad (7) ist optimal für Finisharbeiten, speziell zum Erzielen dekorativer, feiner Oberflächen speziell auf Edelstahl. Sie erzeugt ein dichtes, feines Finish mit sehr geringer Rautiefe und ist darüber hinaus profilierbar. Zu beachten ist hier die Laufrichtung.

Merkmal:

Zeit- und Kostenersparnis
Dichtes Strichbild
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen
Gleichmäßige Kornverteilung
Hohe Schneidleistung
Permanentes Freisetzen von Schleifkörnern

Hinweis:

Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb