• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 90775, Weiß, 1200 mm x 50 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7000037776
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000037776
EAN / GTIN 50051115633350
Herstellernummer 7000037776
L-Nummer L01310 1501

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Der Vliesträger dieses Klebebands sorgt für Formstabilität und erleichtert zudem das Stanzen.
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1200 mm

Beschreibung:

Das 3M 90775 ist ein doppelseitiges Gewebeträger-Klebeband mit einem stark haftenden, druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff. Dieses Klebeband ist durch ein weißes, PE-beschichtetes Schutzpapier geschützt.

Merkmal:

90775 verfügt über eine exzellente Soforthaftung und Endklebkraft auf vielen unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich niederenergetischen Kunststoffen.// 90775 verfügt über eine exzellente Soforthaftung und Endklebkraft auf vielen unterschiedlichen Oberflächen, einschließlich niederenergetischen Kunststoffen.
Der Vliesträger dieses Klebebands sorgt für Formstabilität und erleichtert zudem das Stanzen.// Der Vliesträger dieses Klebebands sorgt für Formstabilität und erleichtert zudem das Stanzen.
Aufgedrucktes blaues 3M Logo// Aufgedrucktes blaues 3M Logo
Wasser- und Lösemittelbeständig// Wasser- und Lösemittelbeständig

Hinweis:

Use for excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb