• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ 314 Verbinder, feuchtigkeitsbeständig, flammwidrig, Blau, 600 V, max. 0,5 - 1,5 mm², 1000 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000031482
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000031482
EAN / GTIN 50054007092310
Herstellernummer 7000031482
L-Nummer L01310 1649

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Schnelle und einfache Handhabung – einfach zuklappen, ohne den Draht abzuisolieren oder zu verdrillen.
UL-, CSA-zertifiziert
Einsatz in trockenen Umgebungen

Beschreibung:

Der 3M™ Scotchlok™ 314 IDC Verbinder ist selbstabziehend, flammhemmend und feuchtigkeitsbeständig, mit einem einzigartigen „U″-Kontakt, welcher eine schnelle und zuverlässige elektrische Verbindung bietet.

Merkmal:

Einzigartiger „U″-Kontakt gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung bis zu 600 V.
Schnelle und mühelose Verwendung durch einfaches Zuklappen ohne Abisolieren oder Verdrillen der Ader.
UL gelistet, VDE zertifiziert, IEC 60998-3-2 geprüft
Feuchtigkeitsbeständig bei Anwendungen in feuchter Umgebung bei Verwendung mit Verteilerkasten.
IPX8 Feuchtigkeitsschutz
Widersteht Temperaturen bis 105°C

Hinweis:

Für Bündelung, Farbcodierung und Markierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb