Kegelsenker-Bit, einschneidig, Außen-⌀: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676311 6,3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Anzahl Schneiden Z: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 6,3 mm
Schneidstoff HSS
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Anzahl Schneiden Z 1
Herstellerbezeichnung 845
ganze Länge 32 mm
Schaftlänge 21 mm
für Bohrung ab 1,5 mm
für Senkschraube M3
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Herstellernummer 05104660001

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.
CBN-geschliffener 1-Schneider für ratterfreies Entgraten und Ansenken.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400676770).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb