Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 1/25mm

Artikel-Nr.: 675200 1/25
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 851/1 TZ PH
Norm DIN ISO 1173
Kreuzschlitzgröße 1
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675200 1/25
Kopieren
EAN / GTIN 4013288191625
Kopieren
Herstellernummer 05056505001
Kopieren
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Mit Torsionszone, zähhart. Die Torsionszone mindert die Kraftspitzen beim Verschrauben. Dadurch Schonung des Schraubprofiles und längere Standzeit (außer Gr. TX40).

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb