Ausführung:
Die 29 mm langen TY® Bits haben durch die 4 mm zusätzliche Länge gegenüber 25 mm Bits eine längere Torsionszone und daraus resultierend eine höhere Lebensdauer. Ideal für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber. Die Aufbewahrung im Kunststoffhalter BitBuddy® ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung mit direkter Aufnahme der Bits vom Halter in den Schrauber.
Vorteil:
Die farbigen Bits sind schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden.
Inhalt:
Bits, Länge 29 mm, C 6,3 für Pozidriv: Je 1 St. Gr. PZ2; PZ3
Bits, Länge 29 mm, C 6,3 für Innen-TORX®: Je 1 St. Gr. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kupplungsschaft: 1 St.
Hinweis:
Passende UV Taschenlampe LED / UV finden Sie unter Nr.
081518 UV-LED.