• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider Länge 180mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67201180
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
Artikelnummer 67201180
EAN / GTIN 4018754338511
Herstellernummer 67201180
L-Nummer L60010 8297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Seitenschneider mit halbrunder Kopfform zum Schneiden von Kabeln sowie weichen und harten Drähten, auch Pianodraht
  • Schneiden mit Schneidfase
  • vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • Kopf verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griffen
  • DIN ISO 5749 Form B

Merkmal:

  • Breite mm (b): 56 mm
  • DIN: DIN ISO 5749 Form B
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 23 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 24 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 11.5 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Mittelharter Draht (2): 3 mm
  • Pianodraht (4): 2 mm
  • Physikalische Länge [mm]: 186 mm
  • Schneidenlänge mm (L4): 21 mm
  • Weicher Draht (1): 3,8 mm
  • Gewicht (g): 265 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb