• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombinationszange 200 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6707740
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6707740
EAN / GTIN 4010886670774
Herstellernummer 6707740

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Für härteste Dauerbeanspruchung
  • Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für alle Drähte, auch harten Draht/Pianodraht, 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • Kraft-Zange bedeutet 35% geringer Kraftaufwand
  • Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
  • Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 39,5 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 16 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 198 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 12,4 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb