• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider L.180mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66170180
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 66170180
EAN / GTIN 4018754039081
Herstellernummer 66170180
L-Nummer L60010 4297

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 5748
  • für Pianodraht
  • Spezialstahl

Merkmal:

  • Mittelharter Draht (2): 3 mm
  • Pianodraht (4): 2,25 mm
  • Harter Draht (3): 2,5 mm
  • Weicher Draht (1): 3,5 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 394 g
  • Breite mm (b): 50 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb