{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidenbreite b | 9 mm | |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 262 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 660100 9 | |
EAN / GTIN | 4013288102157 | |
Herstellernummer | 05002715002 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
19,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
806 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 262 mm | 269 mm |
Klingenlänge | 150 mm | 150 mm |
Schneidenbreite b | 9 mm | 9 mm |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | 1,4 mm |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 13 mm | 13 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |