• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S-Maul-Rohrzange Maul-W.70mm L.560mm Kopf rot lackiert, poliert

Artikel-Nr.: 65570535
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65570535
EAN / GTIN 4018754206414
Herstellernummer 65570535
L-Nummer L60010 4596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Form C
  • DIN 5234

Merkmal:

  • Maulöffnung max. (mm): 70 mm
  • Griffe: rot lackiert
  • Kopf: rot lackiert, poliert
  • Gr.: 2
  • Länge mm (L): 560 mm
  • Gewicht: 2677 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb