{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 12 V | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±2 %; ±3 % | |
App-Anbindung | OneKey | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 592 mm | |
Drehmomentbereich | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Drehmomentbereich | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Drehmomentbereich | 120 lbfin - 1.200 lbfin | |
Auflösung | 0,1 Nm | |
Gewicht | 2.500 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | digital | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch; optisch | |
Auslöseprinzip | Vibrationsmotor | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 1 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Nennspannung | 12 V | |
Motorbauweise | Fuel™ | |
Leerlaufdrehzahl | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | elektronisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | digital, verstellbar | |
Feedback | akustisches Signal; auslösend; anzeigend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 655305 136 | |
EAN / GTIN | 4058546229122 | |
Herstellernummer | 4933464967 |