• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreherbit 1/4″ 10-tlg PZ 2 L

Artikel-Nr.: 6552950
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 6552950
EAN / GTIN 4010886140475
Herstellernummer 6552950
L-Nummer L60160 3204

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber
  • Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
  • Mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 - C 6,3 (1/4″)
  • Vanadium-Sonderstahl, brüniert
  • 10-teilige Vorteilspacks

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Kreuzschlitz (PZ): 2
  • Antriebssechskant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebssechskant [zöllig]: 1/4″
  • Bezugsnorm der Abtriebsspitze: DIN ISO 8764-1 PZ
  • Gesamtlänge [mm]: 50 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,12 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb