Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT, maximales Drehmoment: 50N·m

Artikel-Nr.: 654410 50

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 248,00 € /Stk.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
  • Funkanwendung: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 50 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
Funkanwendung HCT Mobile App; HCT Windows App
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Auflösung 0,01 Nm
Messbereich 5 Nm - 50 Nm
Anzeigegerät Breite 146 mm
Anzeigegerät Höhe 86 mm
Anzeigegerät Tiefe 161 mm
Gewicht 3 kg
Vierkant-Aufnahme 3/8 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Drehmomentprüfgerät
IP-Schutzart IP 40
Serie HCT

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654410 50
EAN / GTIN 4062406141219
Herstellernummer 654410 50

Beschreibung

Ausführung:

Zur Anwendung mechanischer und digitaler Markendrehmomentschlüssel (nicht HCT) und Schraubendreher, sowie
HCT-Drehmomentschlüssel. Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender, rechts- und linksdrehender
Drehmomentschlüssel und -Schraubendreher.
  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Speicheranzeige.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit) und 20 konfigurierbare Testfälle.
  • Modi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak) und Spitzenwertanzeige (Peak-Hold). In Verwendung mit einem HCT-Drehmomentschlüssel stehen 2 weitere Modi zur Verfügung: Track-HCT und Peak-Hold-HCT. Dabei werden die Messwerte des HCT Drehmomentschlüssels und die Messwerte des HCT Drehmoment-Prüfgeräts gleichzeitig auf dem Display des Prüfgeräts dargestellt. Die erreichten Spitzenwerte werden im Vergleich angezeigt und automatisch ausgewertet.
  • Befestigung: kann über 4 Schrauben (M10) an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand, etc.) befestigt werden.
  • 3 Aussparungen für die sichere Verwahrung von Adaptern (Vergrößerungsstück).
  • Datenausgang: Über Bluetooth oder USB-C möglich.
  • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows App und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle. Das Prüfgerät ist auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
  • Apps: Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth-Dongle 49 8999 Stick (Lizenz) und die Windows-App Software benötigt (http://ho7.eu/win-app-hct). Die HCT Mobile-App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
  • Funkzulassung: Das Drehmoment-Prüfgerät mit Bluetooth-Schnittstelle besitzt eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz, Norwegen, Türkei und in UK.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Testfällen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekter Testfalldurchführung nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale: optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Das akustische Warnsignal kann nach belieben deaktiviert werden.
  • Schutzklasse IP40
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkseinstellung möglich.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer und Datum der letzten Kalibrierung. Datum der nächsten Kalibrierung kann am Drehmoment-Prüfgerät eingestellt werden.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Bei Verwendung des Drehmoment-Prüfgeräts HCT in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel HCT:
  • Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmomentschlüssels HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Drehmoment Prüfgeräts.
  • Anzeige und automatische Auswertung der erreichten Spitzenwerte des Drehmomentschlüssel HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT.
  • Auf Grund von Überlast gesperrte Drehmomentschlüssel HCT können mittels des Drehmoment-Prüfgeräts wieder freigeschaltet werden. (Nach der Freischaltung wird eine Kalibrierung der HCT-Drehmomentschlüssel empfohlen).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Bitte aktualisieren Sie die Applikations- und Bluetooth-Firmware Ihrer HCT-Drehmomentschlüssel, um die Vorteile vollständig nutzen zu können!

GARANT Applikations-Firmware ab Version 3.37, Bluetooth-Firmware ab Version 0.95.
HOLEX Applikations-Firmware ab Version 1.1.10, Bluetooth-Firmware ab Version 1.3.6.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Genauigkeit:

Im und entgegen des Uhrzeigersinns: +/- 1%.

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel (1,8 m), Netzteil (USB-A), Länderadapter (Typ A, C, G und I), Konformitätsbescheinigung. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.

Hinweis:

Passende Zusatzadapter verfügbar unter Nr. 649550 und Nr. 650006.

Über die kostenlose Smartphone App kann optional die neueste Geräte-Software per Bluetooth auf das Prüfgerät gespielt werden, um zukünftige Funktionserweiterungen freizuschalten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb