Mess- und Auswertesoftware basic

Artikel-Nr.: 654386
Rabatt
534,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654386
EAN / GTIN 2050001941770
Herstellernummer 01-01-00012-02

Beschreibung

Ausführung:

  • Grafische Darstellungsmöglichkeit des Verlaufs von Drehmoment über Zeit, Drehwinkel, Kraft über Zeit oder Kraft über Weg.
  • Automatische Sensoridentifikation beim Verbinden.
  • Kurvendarstellung mit bis zu 2000 Messwerten pro Sekunde.
  • Anzeigeauflösung: 5 Stellen + Dezimalpunkt.
  • Unterstützung verschiedener physikalischer Einheiten.
  • 2 Grenzwertüberwachungsfenster mit interner oder externer Trigger-Möglichkeit.
  • 2. Triggerschwelle mit Winkelfensterüberwachung.
  • Einstellbarer Tiefpassfilter (10 Hz bis 500 Hz).
  • Laden einer Referenzgrafik.
  • Excel-Export von 1 bis 20 Grafiken.
  • Excel-Export der Auflistung von Messergebnissen mit statistischer Auswertung (Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchung).
  • Passwortschutz für Programm- und Parametereinstellungen.
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows 10, Windows 11.

Verwendung:

Mess-, Visualisierungs- und Auswertesoftware n-quirer TT V3 für Tablet PC, Laptop, Netbook, PC zur Verwendung mit sämtlichen intelligenten Drehmoment- und Kraftsensoren aus dem n-gineric-Programm.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb