• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krallengreifer

Artikel-Nr.: 6531520
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Krallengreifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6531520
EAN / GTIN 4010886653159
Herstellernummer 6531520
L-Nummer L60160 1847

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit biegsamem Schaft zum Greifen von Kleinteilen
  • Auch zum Einsetzen von Splinten, Stiften etc. an schwer zugänglichen Stellen
  • Max. Greifdurchmesser 14 mm

Merkmal:

  • Durchmesser 1 [mm]: 7,0
  • Gesamtlänge [mm]: 540 mm
  • Greifdurchmesser (max.) [mm]: 14 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb